SKA 40-MB50 ITS-BORE, Modular system with DIN 69871 A / ISO 7388/1 Shanks.

Artikelnummer: 4550078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4550078
EAN/GTIN 7291075138849
Nummer fabrikant 4550078
L-nummer L23900 115

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spilsystemen, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB50
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 48 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles