GTIN ER32 JIS 3.00X2.50 ER Collet Tapping Attachments, Tension and Compression JIS Type for CNC Milling and Turret Lathe Machines

Artikelnummer: 4548090
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4548090
EAN/GTIN 7291075150940
Nummer fabrikant 4548090
L-nummer L24120 2843

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32