• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

DIN69871 40 SEM32X 60 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4536004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4536004
EAN/GTIN 7291075127614
Nummer fabrikant 4536004
L-nummer L24120 1150

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 66 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten