DIN69871 40 EM32X100 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4535004
EAN/GTIN 7291075127133
Nummer fabrikant 4535004
L-nummer L24120 2731

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, houderdiameter (BD) 71 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, totale lengte (OAL) 168,4 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 71 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 168,4 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten