Hoekmeter met open gradenboog, Gradenboog-⌀×beenlengte: 80X120mm

Artikelnummer: 453000 80X120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 40,60 / st.
  • € 62,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
558 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Gradenboog-⌀×beenlengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 1 graden
Maximale afwijking ±30 hoekmin.
Sleutellengte 120 mm
Gradenboog-⌀ 80 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking Etui
Producttype Hoekmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 453000 80X120
EAN/GTIN 4045197205889
Nummer fabrikant 453000 80X120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Halfronde open gradenboog met indeling 0 − 180°; aflezing 1°. Afleesschaal spiegelvrij mat verchroomd. Met vastzetmoer.