Splintentrekker ”Exclusief” 150 x 10 x 4 mm

Artikelnummer: 452 004 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 452 004 6
EAN/GTIN 4049002086816
Nummer fabrikant 452 004 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het uitdrijven of verwijderen van bouten, klinknagels, splitpennen of andere verbindingselementen uit doorlopende gaten
  • als alternatief voor het nauwkeurig verzonken inbouwen van de bovengenoemde verbindingselementen in het werkstukoppervlak
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal, doorlopend getemperd, hardheid ≥ 58 HRC
  • Speciale veiligheidsklopkop voorkomt materiaalafbrokkeling en vervorming
  • met geoptimaliseerd proces hoogglans gepolijst - het gebruik van chroom is niet nodig
  • volledig gehard voor optimale krachtoverbrenging
  • poedercoating
  • Afgeronde randen voorkomen beschadiging van het werkstuk.
  • De eisen van gangbare normen (bijv. DIN) worden nageleefd of overtroffen.
  • alle metalen onderdelen zijn GS-gekeurd

Kenmerk:

  • Gewicht: 62 g
  • Lengte: 150 mm
  • Uitvoering: gepoedercoat
  • Kleur: rood
  • Diameter punt: 4 mm
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Profiel: 8-kant