PS BT40 15 M16 JIS 4OB Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4517171
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4517171
EAN/GTIN 7291075137712
Nummer fabrikant 4517171
L-nummer L24000 450

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 17 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 75 graden
  • Lichaamslengte (LB) 23 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Totale lengte (OAL) 54 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40