PS BT50 60 M24 MAS2 BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Artikelnummer: 4517009
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4517009
EAN/GTIN 7291075137323
Nummer fabrikant 4517009
L-nummer L24000 319

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 25 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M24, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 60 graden
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50