BT40 EM 25X105 E BT MAS-403 Holders with DIN 6359 for End mill holder Whistle Notch Form E.

Artikelnummer: 4511508
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4511508
EAN/GTIN 7291075130690
Nummer fabrikant 4511508
L-nummer L24120 1327

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 61 mm, huislengte (LB) 78 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 61 mm
  • Lichaamslengte (LB) 78 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten