CAT50 SEM 1-1/2X4.000 C ISO 3937 Shell molenhouders met koelmiddel gaten en Caterpillar ADB conische schachten

Artikelnummer: 4509522
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4509522
EAN/GTIN 7291075278767
Nummer fabrikant 4509522
L-nummer L24120 2973

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 3,071″, Body Length (LB) 4″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/2″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 3,071″
  • Lichaamslengte (LB): 4″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,937″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten