ST 20X100 ER25 DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4508012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4508012
EAN/GTIN 7291075133042
Nummer fabrikant 4508012
L-nummer L24120 1652

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25, spanlengte (LPR) 96 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Schijfgrootte (DRVS) 28 mm
  • Lengte kraag (LPR) 96 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20