ST 25X 50 ER40 F DIN 6499 ER Collet Chucks with Straight Shanks

Artikelnummer: 4508005
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4508005
EAN/GTIN 7291075132977
Nummer fabrikant 4508005
L-nummer L24120 1611

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, looplengte (LPR) 54 mm, schachtmaat (SS) 25

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Schijfgrootte (DRVS) 45 mm
  • Lengte kraag (LPR) 54 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 25