ST 20X150 ER16 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4506002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4506002
EAN/GTIN 7291075133172
Nummer fabrikant 4506002
L-nummer L24120 50

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, interfacemaat (CSI) ER16, snijlengte (LPR) 125 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 125 mm
  • Schachtlengte (LS) 150 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20