BT40 SRK 6X85 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 4504582
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4504582
EAN/GTIN 7291075188370
Nummer fabrikant 4504582
L-nummer L24120 1791

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 64,15 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 64,15 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 112 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten