HSK E63 ER32X100 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504506
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4504506
EAN/GTIN 7291075161281
Nummer fabrikant 4504506
L-nummer L24120 1112

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER32, lengte kraag (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten