PS CAT40 90 5/8MAS3 B Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503181
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4503181
EAN/GTIN 7291075137613
Nummer fabrikant 4503181
L-nummer L24000 308

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 13 mm, draadgrootte van bevestigingsknop (CRKS) 5/8-11, schachtgrootte (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 90 graden
  • Lichaamslengte (LB) 25,15 mm
  • Draadmaat van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 5/8-11
  • Totale lengte (OAL) 57,2 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40