PS CAT40 45 5/8 ANSI CAT Trekstift ANSI Vasthoudknoppen

Artikelnummer: 4503098
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4503098
EAN/GTIN 7291075156195
Nummer fabrikant 4503098
L-nummer L24000 378

Omschrijving

Omschrijving:

Trek tapeinden (bevestigingsknoppen), Body diameter (BD) 0,49″, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,49″
  • Halve tapse hoek van de behuizing (BHTA): 45 graden
  • Lichaamslengte (LB): 0,439″
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 5/8-11
  • Totale lengte (OAL): 1-1/2″
  • Schachtafmeting (SS): 40