844 Tk kogelmeetinzet van hardmetaal 1,54 mm

Artikelnummer: 4502636
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4502636
EAN/GTIN 4059192024666
Nummer fabrikant 4502636
L-nummer L40100 1375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetkogel van hardmetaal met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in de boring van de meetarmen 844 Te.
  • Fabricagetolerantie van de kogel ± 2 µm

Omschrijving:

844 Tk kogelmeetelement 1,54 mm
  • Tungsten carbide
  • Taps toelopende schacht diameter 3,5 mm
  • Schachtlengte 6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Toepassing: Bijzonder geschikt voor het meten van schuine binnen- en buitentandwielen Gebruik op convexe contouren Gebruik voor conusmetingen
  • Type product: 844 Tk
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Afmeting H: 4 mm
  • Afmeting d in mm: 1.54 mm