ST3/4X2-1/2″ ER16 F DIN 6499 ER Spantangen met rechte schachten

Artikelnummer: 4501920
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501920
EAN/GTIN 7291075146110
Nummer fabrikant 4501920
L-nummer L24120 810

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,102″, verbindingsgrootte (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 1,187″, schachtafmeting (SS) 3/4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,102″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,278″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Schijfgrootte (DRVS): 0,748″
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,187″
  • Schachtlengte (LS): 2-1/2″
  • Schachtafmeting (SS): 3/4