Conus, P=8,0 mm 844Tg-f Tr

Artikelnummer: 4501847
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501847
EAN/GTIN 4059192024345
Nummer fabrikant 4501847
L-nummer L40100 659
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tg

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Type schroefdraad: Trapezium 30°
  • Naam productgroep: Multimar
  • Schroefdraad meetelement: Kegel
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad parameters: Flankdiameter
  • Schroefdraad standaard: DIN 103
  • Type product: 844 Tg
  • Schroefdraadhoek in graden: 30°
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in mm: 8
  • Lengte (mm): 6 mm
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Schachtdiameter: 3.5 mm