CAT50 SEM 2″ X4″ ISO 3937 Shell molenhouders met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501538
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 4501538
EAN/GTIN 7291075145366
Nummer fabrikant 4501538
L-nummer L24120 2959

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body Length (LB) 4″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 2″, schacht grootte (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 4″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,938″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten