Snijkant, P = 12 mm 844Tr-f Tr

Artikelnummer: 4501361
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
Producttype Meetinsert

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501361
EAN/GTIN 4059192023454
Nummer fabrikant 4501361
L-nummer L40080 1172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tr

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Type schroefdraad: Trapezium 30°
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad standaard: DIN 103
  • Type product: 844 Tr
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 6 mm