BT50 SEMC 40X150 COMBI Shell Mill Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4501182
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4501182
EAN/GTIN 7291075131123
Nummer fabrikant 4501182
L-nummer L24120 1215

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 70 mm, huislengte (LB) 150 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 40 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Lichaamslengte (LB) 150 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 27 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 40 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten