Winkelgenaue verstek-lasklem, tot 50 mm klembereik

Artikelnummer: 450-050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 450-050
EAN/GTIN 4027474564735
Nummer fabrikant 450-050
L-nummer L80010 2832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De verstek-lasklemmen van de serie 450 worden gebruikt voor het nauwkeurig in een hoek klemmen van werkstukken tijdens het lassen en voor montagewerkzaamheden in ambacht, industrie en werkplaats. Het gegoten grondplaat heeft vaste, schoon bewerkte oplagevlakken in een klembereik van 90°.
  • Prismen ermöglichen das Einspannen bei verschiedenen Werkstückformen
  • Door de beweegbare klembek zijn de verstek-lasklemmen voor verschillende materiaaldoorsnedes geschikt

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 230 mm
  • Totale breedte [inch]: 9 1/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 50 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 1 15/16
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Totale lengte [inch]: 9 1/16
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Beklengte [mm]: 28 mm
  • Beklengte [inch]: 1 1/8
  • Bekbreedte [mm]: 65 mm
  • Bekbreedte [inch]: 2 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)