Steeksleutel ″zware industrie″ , kop 15° afgeschuind , SW 34 mm

Artikelnummer: 45.34
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 45.34
EAN/GTIN 3148511051405
Nummer fabrikant 45.34
L-nummer L60130 6716
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vork is dikker voor zeer hoge aanhaalmomenten
  • voor wegenbouw, spoorwegbouw, scheepsbouw, landbouw, booreilanden, metaalbouw
  • met opening voor ophanging aan het uiteinde van de schacht
  • vorkkop afgeschuind op 15°
  • gebrand

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 71,5
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 270
  • [g]: 570