838 ei digitale interne knop 13-43mm digit step value 0,01 mm meetdiepte 127 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4495468KAL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype Binnensneltaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4495468KAL
EAN/GTIN 4059192066055
Nummer fabrikant 4495468KAL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Digitale interne snelontgrendelschakelaar Marameter 838 ei
meetbereik: 13 - 43 mm
schaalverdeling waarde_mm:
Meetdiepte mm: 127
omvang van de levering: Bedieningsinstructies, batterij, testlogboek

Downloads en documenten

Geschikte producten