844 AS meetpistool in een set voor binnendiameter 20-50 mm

Artikelnummer: 4487752
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4487752
EAN/GTIN 4059192021597
Nummer fabrikant 4487752
L-nummer L40080 1194
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
  • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

Omschrijving:

Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 20 - 50mm
Overzicht van de levering: Gebruiksaanwijzing, instelringen, sleutel voor het verwisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Meetbereik: 20 - 50 mm
  • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
  • Meetbereik: .775 - 2″
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten