Everest 3DE – Opsteekladder 3 x 10 sp.

Artikelnummer: 44852
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 3×10
Materiaal aluminium
Producttype Schuifladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44852
EAN/GTIN 4003866448524
Nummer fabrikant 44852
L-nummer L90010 1223
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Bovenladder ook apart als ladder bruikbaar bij bestelnr. 44851-44852.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 10
Aantal treden 3 × 10
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.1 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 19.2 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.97 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 7.25 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten