844 DR-M meetdoorn > 120-130 mm uitgebreid meetbereik, M10 x 1

Artikelnummer: 4484492
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Producttype Meetdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4484492
EAN/GTIN 4059192070151
Nummer fabrikant 4484492
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

844 DR-M Boorpluggenmeter
Nominale afmeting: > 120-130
Meetbereik in mm: 0,6
Aansluitdraad g: M10x1
Uitvoering: Voor doorlopende gaten, met uitgebreid meetbereik
Materiaal meetoppervlak: Hardmetaal