844 DR-FD meetdoorn > 150-160 mm met afwijkende eindafstand, M10 x 1

Artikelnummer: 4484435
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Producttype Meetdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4484435
EAN/GTIN 4059192069759
Nummer fabrikant 4484435
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

844 DR-FD Boringstopmaat
Nominale afmeting: > 150-160
Meetbereik in mm: 0,2
Aansluitdraad g: M10x1
Uitvoering: Voor doorlopende gaten, met afwijkende vlakke afstand
Materiaal meetvlak: Hardmetaal