844 D meetdoorn > 16-20 mm voor gatmeting, M10 x 1

Artikelnummer: 4484014
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetdoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4484014
EAN/GTIN 4059192067113
Nummer fabrikant 4484014
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

844 D Boorpluggenmeter
Nominale afmeting: > 16-20 mm
Meetbereik in mm: 0,2
Aansluitdraad g: M10x1
Uitvoering: Voor algemene boringen
Materiaal meetvlak: Hardmetaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan