Tweegaats moeraanzetter L.140mm

Artikelnummer: 44700018
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
Producttype Kopgat-pensleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44700018
EAN/GTIN 4018754029976
Nummer fabrikant 44700018
L-nummer L60010 1176
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • gebogen
  • Spieafstand 18 mm
  • Diameter pen 2,9 mm
  • voor spanrol van de distributieriem op de 1,6 liter dieselmotor

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 140 mm
  • Type: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
  • Gewicht: 76 g