Stekkerverbinder voor, voor gereedschapkoffer XXL III 40 mm

Artikelnummer: 44571
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
Artikelnummer 44571
EAN/GTIN 4010995445713
Nummer fabrikant 44571
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor de bevestiging van de scheidingswanden in het bodemvak van de gereedschapkoffer XXL III.
  • Reservestekkerverbinder voor de bevestiging van de scheidingswanden in het voorste deel van het bodemvak van de gereedschapkoffer XXL III van Wiha. Bevat 1 stuks.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 62.5 mm
  • hoogte (mm): 408 mm
  • Totale lengte (mm): 40 mm