Uittrekbare handgreep en trede voor gereedschapkoffer XXL III 32 mm

Artikelnummer: 44568
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
Producttype Greep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44568
EAN/GTIN 4010995445683
Nummer fabrikant 44568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Uittrekbare telescopische handgreep voor het trekken van de gereedschapkoffer XXL III.
    Stabiele trede voor hoog gelegen werkzaamheden met de gereedschapkoffer XXL III.
  • Reservehandgreep en -trede voor de gereedschapkoffer XXL III van Wiha. Bevat 1 stuks.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 604 mm
  • hoogte (mm): 268 mm
  • Totale lengte (mm): 32 mm