Gasveren voor gereedschapkoffer XXL III 25 mm

Artikelnummer: 44562
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
Artikelnummer 44562
EAN/GTIN 4010995445621
Nummer fabrikant 44562
L-nummer L60210 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: De gasveren voorkomen het onbedoeld dichtvallen van het deksel en voorkomen daardoor beknellingen van de vingers.
  • Reservegasveren voor de gereedschapkoffer XXL III. Bevat 2 stuks.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • breedte (mm): 15 mm
  • hoogte (mm): 545 mm
  • Totale lengte (mm): 25 mm