Digitale hoogtemeter TESA-HITE MAGNA, Type: 400

Artikelnummer: 445240 400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 363,00 / st.
  • € 335,00 / st.
  • € 66,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 55
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 415 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 570 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 8 µm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) <3 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
Aansluiting TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 55
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Meetkracht 1,5 ± 0,5 N
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445240 400
EAN/GTIN 7630041143614
Nummer fabrikant 00730082

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, zeer robuuste, handmatig verstelbare hoogtemeters. Dynamisch aftasten van het werkstuk met steeds gelijke meetkracht. Eenvoudige bediening dankzij grote cijferweergave en symbolen voor meetfuncties.
  • Magnetisch meetsysteem TESA magna - μ voor zeer zware omgevingsomstandigheden.
  • Groot overzichtelijk beeldscherm met een cijferhoogte van 21 mm en intuïtieve symbolen. Kleurendisplay en achtergrondverlichting voor een verbeterde afleesbaarheid.
  • Zeer lange batterijlevensduur voor meten zonder netvoeding.
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
  • Duidelijk snellere meting van de omkeerpunten (Min, Max, ⌀) dankzij gepatenteerde Quickcenter Dynamic-technologie.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het gebruik in de productie. Zeer ongevoelig voor vaste en vloeibare verontreinigingen. Voorzijde van het paneel IP65-beschermd, meetsysteem IP55-beschermd.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het meten van hoogte- en verschilmaten, diameters, boringsafstanden, groefbreedtes en parallelliteitsafwijkingen, etc.

Levering:

Basisapparaat met bedieningspaneel, meetinserthouder, referentiestuk, netkabel, standaardmeetinsert met HM-kogel ⌀ 5 mm, netadapter 110 – 240 V, oplaadbare Li-ion-accu. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

Diverse speciale accessoires op aanvraag leverbaar. Meettasterset nr. 445266 en nr. 445267, zender TLC-BLE nr. 498921, signaalkabel nr. 498918.

Tip:

Originele verpakking bewaren voor veilig transport en herkalibratie van de hoogtemeter.