• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Dames Multinorm Shell Jas High Vis Geel/Navy Blauw XXL

Artikelnummer: 444915323389XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 444915323389XXL
EAN/GTIN 7330509890400
Nummer fabrikant 444915323389XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dun en zeer flexibel shelljack in damesmodel van vlamvertragend materiaal. Dit wind- en waterdichte shelljack met getapete naden, polyester en metaalvrij, is een veelgevraagd product. De jas is uitgerust met zachte en flexibele reflecterende transfers en heeft een goed ademend vermogen en donkere kleuren in gebieden met veel vuil. De jas is uitgerust met lussen op de borst waaraan technische apparatuur zoals microfoons, gasdetectoren of zuurstofanalysatoren kunnen worden bevestigd. De iets hogere, verstelbare capuchon kan worden aangepast zodat hij over een helm past zonder het gezichtsveld te beperken. Het shell jack heeft een borstzak met ID-kaarthouder, een Napoleon zak met ruimte voor een kleine tablet, twee buikzakken met ritsen en een ID-kaarthouder in een van de zakken. Ook verkrijgbaar als herenmodel 4088. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471. EN 343. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2. ATPV: 21 cal/cm², ELIM: 19 cal/cm².