• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Multinorm softshell jas zwart XXL

Artikelnummer: 444715609900XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 444715609900XXL
EAN/GTIN 7330509933268
Nummer fabrikant 444715609900XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Metaal- en polyestervrije softshell jas die inherent vlamvertragend is. De wind- en waterafstotende jas is gemaakt van softshell materiaal en heeft een uitstekend ademend vermogen. Hij heeft ook een verlengde rug, wat het toch al fantastische comfort verbetert. De jas is uitgerust met twee gaslussen voor het bevestigen van gasdetectors, zuurstofanalysers of microfoons. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 en EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².