Platenwagen

Artikelnummer: 4432
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Hijsmiddelen wagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4432
EAN/GTIN 4017976844329
Nummer fabrikant 4432
L-nummer L90070 365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Platenwagen van gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform van houtpanelen met opgelijmd fijn gegroefd rubber. Antislip en zacht voor gevoelige goederen. Constructie van geschroefde stalen buizen. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, 200 x 40 mm, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Montagehoogte: 1050 mm, hoogte rail: 300 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Lengte effectief gebied (mm): 1070
Effectieve breedte (mm): 435
Hoogte laadvlak (mm): 271
totale lengte (mm): 1070
Totale breedte (mm): 710
Totale hoogte (mm): 1321
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40
Opmerking: Aanbrenghoogte: 1050 mm, hoogte rail 300 mm