Uitbreidingsplatform roestvast staal V4A

Artikelnummer: 44272
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Werkplatform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44272
EAN/GTIN 4003866442720
Nummer fabrikant 44272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Leuning aan één lange zijde incl. verbindingsstangen voor de leuning.
Uitbreidingsplatformen naar wens aan elkaar schroeven.
Vloerbelasting 3,5 kN/m2.
Puntbelasting 1,5 kN.

Kenmerk:

Breedte 500 mm
Gewicht 50 kg
Maat B x D 500mm × 860mm
Materiaal rvs
Tiefe 860 mm