1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.

Artikelnummer: 441243
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 441243
EAN/GTIN 9003174412434
Nummer fabrikant 441243
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudswerkzaamheden aan turbineschoepen, het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holle ruimtes en van ribbels zijn een fluitje van een cent voor dit gereedschap. Wij adviseren gebruik van een beschermkap bij diameters groter dan 80 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1F80 RECHTE SL.SCH. VEZELVERSTERKT
  • Specificatie : A 30 R- BFX /80
  • Afmeting (D x T x H): 75 x 4 x 10 mm
  • diameter: 75 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Rechte slijpers

Voordeel:

  • Speciaal hechtingssysteem voor roestvrij staal, met een optimale agressiviteit en lange levensduur
  • De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvrij staal
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap

Toepassing:

  • Voor veeleisende werkzaamheden aan moeilijk bereikbare plekken op verschillende soorten staal en roestvrij staal
  • Voor het aanbrengen van sleuven en kerven, het afbramen van tandwielen, het onderhouden van turbineschoepen en het voorbewerken van gekromde oppervlakken in holtes

Advies:

  • Gebruik bij diameters van meer dan 80 mm een beschermkap