Slijpschijf 70x10x10 mm A30S PREMIUM staal

Artikelnummer: 441233
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 441233
EAN/GTIN 9003174412335
Nummer fabrikant 441233
L-nummer L50140 1696
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM 1F80 slijpschijf is bijzonder geschikt voor veeleisende slijpwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen op verschillende staalkwaliteiten. Deze krachtige slijpschijf ondersteunt u bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals het maken van groeven en inkepingen, het ontbramen van tandwielen, het opruwen van gebogen oppervlakken in holtes en het onderhouden van turbineschoepen. Ook de lasnaadbewerking is met dit gereedschap perfect uit te voeren. Dankzij het speciaal voor staal ontwikkelde bindsysteem blijft de schijf zeer lang agressief en wordt de levensduur aanzienlijk verhoogd. Je krijgt gegarandeerd de beste resultaten op staal met deze slijpschijf. Voor diameters van meer dan 80 mm raden we het gebruik van een beschermkap aan.

Kenmerk:

  • Vorm: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A 30 S- BFX /80
  • Dimensions (D x T x H): 70 x 10 x 10 mm
  • Diameter: 70 mm
  • Dikte: 10 mm
  • Boring: 10 mm
  • Outil pour: Rechte slijper

Voordeel:

  • Op staal afgestemd bindsysteem met maximale agressiviteit en lange levensduur

Toepassing:

  • Voor veeleisend werk op moeilijk bereikbare plaatsen op verschillende staalkwaliteiten
  • Voor het maken van groeven en inkepingen, ontbramen van tandwielen, onderhouden van turbinebladen, opruwen van gebogen oppervlakken in holtes en bewerken van lasnaden

Advies:

  • Gebruik van een beschermkap voor diameters groter dan 80 mm

Bijzonderheden:
  • Lange levensduur
  • Hoogste agressiviteit
  • Beste resultaten op staal