Statiefvoet, Type: 1

Artikelnummer: 440868 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Schakelbare magneet
Hechtkracht 800 N
Draadaansluiting M8
Positionering draadaansluiting centrisch
Lengte 60 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 55 mm
Producttype Magneetvoet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 440868 1
EAN/GTIN 2050001718204
Nummer fabrikant 58
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Meetstatieven nr. 440790; 440800; 440840; 441100 gr. 220 tot 350.