Lichtgewicht gevoerde dames softshell winterjas high vis rood/zwart L

Artikelnummer: 440125135599L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 440125135599L
EAN/GTIN 7330509939536
Nummer fabrikant 440125135599L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Licht gevoerde softshell winterjas voor dames met een tweewegritssluiting gemaakt van een materiaal dat het extreem zacht, soepel en comfortabel maakt. De jas is tweekleurig en biedt optimale zichtbaarheid en veiligheid wanneer je dat het meest nodig hebt. Het ontwerp van deze jas met hoge zichtbaarheid is licht en rekbaar, terwijl hij de duurzaamheid van goede werkkleding biedt. Het materiaal is water- en winddicht en ademt uitstekend. Een flap over de ritssluiting verhoogt de winddichtheid en de jas wordt geleverd met een afneembare capuchon. Ook verkrijgbaar in de herenversie 4400.