Precisiebalans 1 g : 4000 g

Artikelnummer: 440-51N
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 440-51N
EAN/GTIN 4045761013100
Nummer fabrikant 440-51N
L-nummer L40250 120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De klassieker in het laboratorium
  • Percentage bepalen: maakt het inwegen op een vooraf ingestelde waarde (100 %) en het vaststellen van afwijkingen van deze instelwaarde mogelijk
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 15 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 150×170 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Totale afmetingen (zonder windscherm) BxDxH 165×230×80 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, standaard, bedrijfsduur voor max. 20 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Nettogewicht 1,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C/35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten