Steeksleutel met dubbel uiteinde, kop 15° afgeschuind, SW 8x9 mm

Artikelnummer: 44.8X9
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44.8X9
EAN/GTIN 3148511023754
Nummer fabrikant 44.8X9
L-nummer L60130 905
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeelden: Remklauwen, borgmoeren van hydraulische slangen
  • Sleutelkoppen afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 8x9
  • B x B1 [mm]: 19,0 x 22,0
  • E [mm]: 4,2
  • L [mm]: 137
  • [g]: 35