Steeksleutel serie 44 18x19 mm, SB

Artikelnummer: 44.18X19PB
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
Artikelnummer 44.18X19PB
EAN/GTIN 3148515661501
Nummer fabrikant 44.18X19PB
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

Productdiktes:15° afgeschuinde moerkoppen, verchroomd, satijnglans afwerking

Kenmerk:

Technische gegevens:A [mm]: 18x19,B x B1 [mm]: 39,0 x 42,0,E [mm]: 7,3,L [mm]: 220,[g]: 173