{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
| Maximale afwijking | ±0,010 mm | |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,005 mm | |
| Aansluiting | Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface | |
| IP-klasse | IP 67 | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Radius van mes | 0,12 mm | |
| Lengte van meetcontact boven Hb | 0,9 mm | |
| Lengte van meetcontact onder Hf | 0,9 mm | |
| Minimale groefbreedte | 0,6 mm | |
| Maximale groefdiepte | 0,7 mm | |
| Maximale tastarmlengte L (meetdiepte) | 12 mm | |
| Meetkracht | 0,8 N - 1,3 N | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Producttype | Binnensneltaster |
| Artikelnummer | 438995 2,5-12,5 | |
| EAN/GTIN | 2050001919304 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |