Schuiminterieur oM, v.IM:1650x750x670 mm

Artikelnummer: 43886
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Schuimrubberblokken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43886
EAN/GTIN 4003866438860
Nummer fabrikant 43886
L-nummer L90010 1385
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame en slijtvaste bekleding van polyetheenschuim.
Inclusief bodemschuim en zelfklevend uitgerust noppenschuim in het deksel.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Binnenhoogte 670 mm
Binnenlengte 1650 mm
Binnenmaten: l x b x h 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Gewicht 1.2 kg