• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Diktesnelmeter, Meetbereik: 0-10mm

Artikelnummer: 438200 0-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Producttype Diktesnelmeter
Meetbereik 0 mm - 10 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Meetvlak-⌀ 5,9 mm
Uitsteeklengte 15 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 438200 0-10
EAN/GTIN 4045197204349
Nummer fabrikant 438200 0-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Diktesnelmeter met vrijmaaktoets (meetkracht onafhankelijk van de gebruiker), in zakformaat. Meetvlakken gehard en geslepen.
Meetvlakken gelept.